Delta Light - LED FILAMENT A60 E27 6W 2200K - MIST - 210240130

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED FILAMENT A60 E27 6W 2200K - MIST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W

  • température de couleur - 2200...2300 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823343155

Réf. Sonepar

00104334315

Réf. Fournisseur

210240130

Marque

Delta Light

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

température de couleur:

2200...2300 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

26...26 mA

type de tension:

AC

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED FILAMENT A60 E27 6W 2200K - MIST