Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dervaux Distribution - DEPART MONOBLOC 400A SANS FUSIBLE - TIPIDEP400A

CopieCopie
Dervaux Distribution - DEPART MONOBLOC 400A SANS FUSIBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606681049474

Réf. Sonepar

01374000612

Réf. Fournisseur

TIPIDEP400A

Réf. Commerciale

Dervaux Distribution

DEPART MONOBLOC 400A SANS FUSIBLE