Disano - CUBO 1845 Led 9W Emergency 954lm 4000K gris - 42744507

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 954 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 322 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952127621

Réf. Sonepar

00076212762

Réf. Fournisseur

42744507

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

954 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

322 mm

efficacité lumineuse:

153.75 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1845

largeur:

322 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

Intérieur CUBO CLD (groupe de secours EM 1 heure) 1,64KG 954 lumens 4000k CRI 80 9W GRIS IP65 IK08 facteur de puissance >0,85 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du cablage CLD (alimentation électrique)Le produit a un faisceau extra largeSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en gris

Les Atouts de la gamme:

Hublot en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Réflecteur en polycarbonate blance, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Diffuseur en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.Douille en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phsosphsoreux. Culot 2G11; G10q; 2G7 pour la version avec éclairage de secours.Câblage alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20. Bornier en nylon pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.Montage au plafond ou en applique.Normes : appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529 Installables sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.