Disano - GLOBO 1844 Led 14W Radar 4000K blanc CRI83 IP65IK08 - 42724919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1550 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 110.71 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952156034
Réf. Sonepar
00076215603
Réf. Fournisseur
42724919
Marque
Disano
flux lumineux utile:
1550 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
110.71 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
300 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
GLOBO est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est en blancFaisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Le luminaire dispose d'un capteur de présence /lumière
Les Atouts de la gamme:
Luminaire économique, très performant et très résistant, le Globo s'adaptera à n'importe quelle situation climatique ou de vandalisme. La qualité de ses matériaux garantit solidité et longue durée de vie.Globe : dans incassable et auto-extinguible V2 en polycarbonate, stabilisé aux UV et anti-jaunissement. Excellente transparence pour la pénétration de lumière parfaite. La partie supérieure est recouverte de se conformer aux exigences anti-pollution-éclairage.Base : en aluminium moulé sous pression.Cône central : en aluminium enduit noir pour se protéger contre la pollution lumineuse.Equipement : complet avec fiche-prise pour une installation rapide. contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.



