Disano - OBLO J 745 Led 19W EM autonomie 1H 1863lm 3000K blanc - DIS1126000728


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1863 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
facteur de puissance (cos phi) - 745
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952182330
Réf. Sonepar
00076218233
Réf. Fournisseur
DIS1126000728
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
1863 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
745
Les Atouts de la gamme:
Oblò 2.0 représente l'évolution d'un produit hsistorique de Disano, un design plus moderne et de la technologie, pour faire basser la consommation énergétique tout en maximalisant la qualité de la lumière LED. Oblò 2.0 est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser sur mur en extérieur ou en intérieur.La gamme Oblò propose plusieurs formats et puissances pour garantir en permanence la solution idéale dans tous les projets d'éclairage. La qualité des LED, les températures de couleurs de 3000K et 4 000K et le haut rendu des couleurs sont les garanties d'un éclairage efficace, agréable et sûr. L'utilisation rationnelle de la lumière est renforcée par le détecteur de présence qui fait fonctionner l'appareil uniquement si nécessaire, optimisant ainsi encore plus les très bonnes économies d'énergie.Le diffuseur se compose également de polycarbonate, anti éblouissement, incassable et auto-extinguible.