Disano - OBLO J 745 Led 21W EM EC 2898lm 4000K blanc - DIS1126010050

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2898 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 745

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952182422

Réf. Sonepar

00076218242

Réf. Fournisseur

DIS1126010050

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

2898 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

745

OBLO J 745 Led 21W EM EC 2898lm 4000K blanc

Les Atouts de la gamme:

Oblò 2.0 représente l'évolution d'un produit hsistorique de Disano, un design plus moderne et de la technologie, pour faire basser la consommation énergétique tout en maximalisant la qualité de la lumière LED. Oblò 2.0 est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser sur mur en extérieur ou en intérieur.La gamme Oblò propose plusieurs formats et puissances pour garantir en permanence la solution idéale dans tous les projets d'éclairage. La qualité des LED, les températures de couleurs de 3000K et 4 000K et le haut rendu des couleurs sont les garanties d'un éclairage efficace, agréable et sûr. L'utilisation rationnelle de la lumière est renforcée par le détecteur de présence qui fait fonctionner l'appareil uniquement si nécessaire, optimisant ainsi encore plus les très bonnes économies d'énergie.Le diffuseur se compose également de polycarbonate, anti éblouissement, incassable et auto-extinguible.