Disano - ORMA 1847 Led 9W 954lm gris 4000K L80B20 IP65IK08 - DIS42754200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 954 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952116625
Réf. Sonepar
00076003386
Réf. Fournisseur
DIS42754200
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
954 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
320 mm
efficacité lumineuse:
106 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
168 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le luminaire ORMA dispose du cablage cld (alimentation électrique)Le produit a un faisceau extra largeSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en gris
Les Atouts de la gamme:
L'hublot Orma peut s'installer au mur ou au plafond. de forme ovale s'intègre facilement avec le décor. Excellente efficacité lumineuse, dimension compacte telles sont ses caractéristiques.Son corps en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.DIFFUSEUR. en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.MONTAGE : au plafond ou en applique.NORMES : appareils conformes aux normes IEC 60598 - 1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529Installables sur des surfaces normalement inflammables.