Disano - ORMA 1847 Led 9W Emergency 954lm gris 4000K L80B20 IP65IK08 - 42754207

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - ORMA 1847 Led 9W Emergency 954lm gris 4000K L80B20 IP65IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 954 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • facteur de puissance (cos phi) - 1847

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952178289

Réf. Sonepar

00076217828

Réf. Fournisseur

42754207

Marque

Disano

flux lumineux utile:

954 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

facteur de puissance (cos phi):

1847

Intérieur ORMA CLD (groupe de secours EM 1 heure) 1KG 954 lumens 4000k CRI80 9W GRIS IP65 IK08 facteur de puissance >0,85 durée de vie 80% 50.000 h groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire ORMA dispose du cablage cld (alimentation électrique) en version secoursLe produit a un faisceau extra largeSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en gris

Les Atouts de la gamme:

L'hublot Orma peut s'installer au mur ou au plafond. de forme ovale s'intègre facilement avec le décor. Excellente efficacité lumineuse, dimension compacte telles sont ses caractéristiques.Son corps en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.DIFFUSEUR. en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.MONTAGE : au plafond ou en applique.NORMES : appareils conformes aux normes IEC 60598 - 1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529Installables sur des surfaces normalement inflammables.