Disano - RIQUADRO 1848 Led 2160lm Emergency argent - 42755209

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - RIQUADRO 1848 Led 2160lm Emergency argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2160 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952124712

Réf. Sonepar

00076212471

Réf. Fournisseur

42755209

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

2160 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

250 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Intérieur RIQUADRO LUXURY CLD-E (alimentation électriqueéléctrique + éclairage de secours +LED) 2KG 1032 lumens 4000k CRI80 12W GRIS IP65 IK08 facteur de puissance >0,92 durée de vie 80% 50.000 h

Les Atouts de l'article:

Le luminaire RIQUADRO dispose du cablage cld-e (alimentation électrique +éclairage de secours +LED)Son faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en gris Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)

Les Atouts de la gamme:

Le hublot Riquadro a un corps en aluminium moulé sous pression. Le diffuseur est en méthacrylate antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon la norme EN 60529. Ces appareils peuvent être installés sur des surfaces normalement inflammables. LED: Facteur de puissance: >= 0,92 Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20).