DUARIB - ECHAF TELESCOPIQUE TELETOWER 2 - 7314020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760166024056

Réf. Sonepar

01556602405

Réf. Fournisseur

7314020

Marque

DUARIB

ECHAFAUDAGE ROULANT ALU TELESCOPIQUE TELETOWER 2 - LONG. 1M50 - HP MAXI 2M00

Les Atouts de l'article:

Des dimensions pliées réduites au maximum : H. 1.18 m - Larg. 0.80 m - Ep. 0.45 mStockage et transport ultra facilités : occupe très peu de place dans un utilitaire léger.Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier : pas de pièces détachéesInstallation express par un seul opérateur : Sans effort et nécessitant peu d’espace.Montage en sécurité depuis le sol : lisses et sous-lisses intégrées à la structure.En aluminium anodiséLongueur : 1,50 m - largeur : 0,80 mDimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,92 mTélescopique : 5 réglages de la hauteur de 3,10 m à 4 m.Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité depuis le sol.Plancher aluminium, trappe d’accès et plinthes aluminiumSurface utile : 1,40 X 0,60 mCharge maximum admissible sur le plancher : 150 kgStabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.Roues à frein Ø 100 mm