DUARIB - ECHELLE COULISSANTE A CORDE AVEC STABILISATEURS C2 STAB 2X23 6M65/11M65 DUARIB - 610423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3172966104232
Réf. Sonepar
01556610423
Réf. Fournisseur
610423
Marque
DUARIB
ECHELLE COULISSANTE 2 PLANS À CORDE AVEC STABILISATEURS C2 STAB' 2X23 BX, 6M65/11M65
Les Atouts de l'article:
Fabrication françaiseStabilisateurs rabattables à réglage millimétriqueLarges patins articulés avec semelle antidérapanteMaintien des pieds à plat pour une position stable et confortableManipulation fluide et sans grippage grâce aux glissières équipées de guides en polyamideDescente contrôlée du plan coulissant : parachute en acier à double bras, résistant à 350 kg.Accessoirisable attache échelles et écarteur de murDisponible jusqu’à 2x23 barreauxGarantie 10 ansNorme EN 131Larges profils aluminium fermésSupport de poulie en fonte d’aluminium (Ø 55 mm)Roues murales Ø 125 mm avec bandage non marquant
Les Atouts de l'article:
Fabrication françaiseStabilisateurs rabattables à réglage millimétriqueLarges patins articulés avec semelle antidérapanteMaintien des pieds à plat pour une position stable et confortableManipulation fluide et sans grippage grâce aux glissières équipées de guides en polyamideDescente contrôlée du plan coulissant : parachute en acier à double bras, résistant à 350 kg.Accessoirisable attache échelles et écarteur de murDisponible jusqu’à 2x23 barreauxGarantie 10 ansNorme EN 131Larges profils aluminium fermésSupport de poulie en fonte d’aluminium (Ø 55 mm)Roues murales Ø 125 mm avec bandage non marquant
NoticePDF



