Eaton Industries France SAS - 93T 20kVA, batteries internes 2x32x7Ah, by-pass manuel et protection anti-retour - 93T20KMBSBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
20000 VApuissance effective de sortie:
20000 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 20000 VA
puissance effective de sortie - 20000 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 19 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430070724010
Réf. Sonepar
05584072401
Réf. Fournisseur
93T20KMBSBI
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
20000 VA
puissance effective de sortie:
20000 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
19 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
1328 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
740 mm
poids:
319 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
296 W
Les Atouts de la gamme:
L'onduleur Eaton 93T capitalise sur les 60 ans d'expérience d'Eaton pour proposer un coût total de possession réduit, une disponibilité, une résilience, une fiabilité, une sécurité et une efficacité maximales. Il est idéal pour les applications informatiques telles que les petits datacenters, les salles de serveurs et les applications critiques commerciales et institutionnelles, des secteurs financier, médical, des services publics et de l'industrie.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






