Eaton Industries France SAS - Armoire de distribution BF C, IP30, blanche, 2 rangées 48 modules - 113685


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xComfort BF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081132133
Réf. Sonepar
05584113213
Réf. Fournisseur
113685
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
450 mm
largeur:
543 mm
profondeur:
140 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
140 mm
hauteur d'encastrement:
460 mm
largeur d'encastrement:
555 mm
profondeur intérieure:
131 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.