Eaton Industries France SAS - Onduleur 5S tour, 1ph, line-interactive, 550VA, 330W, sortie 4 (C13) - 5S550I

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

550 VA
Voir les options disponibles700 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles1500 VA

puissance effective de sortie:

330 W
Voir les options disponibles420 W
Voir les options disponibles600 W
Voir les options disponibles900 W

temps de pontage à pleine charge:

9.5 min
Voir les options disponibles2 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 550 VA

  • puissance effective de sortie - 330 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172436726

Réf. Sonepar

05584000147

Réf. Fournisseur

5S550I

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

550 VA

puissance effective de sortie:

330 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

9.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

250 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

260 mm

poids:

4.96 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

175...275 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

17 W

Onduleur standard pour PC pro ou terminal point de vente, autonomie 5 mins, 550VA, 330W, line-interactive, format tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton 5S de 550 à 1500VALa protection des terminaux de points de vente, PCs et stations de travail.Muni de 4 à 8 prises de sorties IEC, connectez directement vos équipements informatiques. Cet onduleur est doté d'un parasurtenseur pour une protection maximale. Format Tour ou à plat. Autonomie 10 à 15 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.