Eaton Industries France SAS - Onduleur 5S tour, 1ph, line-interactive, 700VA, 420W, sortie 6 (C13) - 5S700I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
700 VApuissance effective de sortie:
420 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 700 VA
puissance effective de sortie - 420 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
743172436894
Réf. Sonepar
05584000148
Réf. Fournisseur
5S700I
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
700 VA
puissance effective de sortie:
420 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
250 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
260 mm
poids:
5.98 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
175...275 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
95 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
21 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton 5S de 550 à 1500VALa protection des terminaux de points de vente, PCs et stations de travail.Muni de 4 à 8 prises de sorties IEC, connectez directement vos équipements informatiques. Cet onduleur est doté d'un parasurtenseur pour une protection maximale. Format Tour ou à plat. Autonomie 10 à 15 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






