Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 20kVA, 16kW, entrée/sortie bornier - 9E20KI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

20000 VA
Voir les options disponibles10000 VA
Voir les options disponibles15000 VA

puissance effective de sortie:

16000 W
Voir les options disponibles8000 W
Voir les options disponibles12000 W

temps de pontage à pleine charge:

14.5 min
Voir les options disponibles16 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 20000 VA

  • puissance effective de sortie - 16000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172067715

Réf. Sonepar

05584000356

Réf. Fournisseur

9E20KI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

20000 VA

puissance effective de sortie:

16000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

14.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

815.5 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

706 mm

poids:

159.83 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

110...276 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

93 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

0

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...66 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 20 kVA, 16 kW, on-line double conversion, entrée/sortie sur bornier, format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

La solution On-Line Economique, Robuste et Efficace offre un large choix d’onduleurs On-Line Double conversion en format tour de 1 à 20kVA monophasés et triphasés. C’est la solution standard et économique pour répondre aux cahiers des charges simples.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.