Energizer - Lampe de sport rechargeable 200 lumens via câble USB - 433760

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe de sport rechargeable 200 lumens via câble USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • rechargeable - Oui

  • nombre de batteries - 1

  • batteries fournies - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900433760

Réf. Sonepar

00112043376

Réf. Fournisseur

433760

Réf. Commerciale

Energizer

modèle:

lampe de chapeau

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

La lampe frontale de sport rechargeable via câble USB est la solution idéale pour les activités sportives avec 200 lumens, 2H d'autonomie et 60 mètres de portée