Energizer - Lampe frontale HDL50 pour un usage professionnel - 444315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX7
modèle - lampe de chapeau
rechargeable - Non
nombre de batteries - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Frontale Hybride
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7638900444315
Réf. Sonepar
00112044431
Réf. Fournisseur
444315
Marque
Energizer
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX7
modèle:
lampe de chapeau
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau:
plastique
longueur:
48 mm
Les Atouts de l'article:
LAMPE FRONTALE HDL50 VERTE La frontale Energizer® possède de multiples fonctionnalités flexibles et polyvalente. Puissante, la torche offre jusqu’à 500 Lumens et 6 modes d’éclairage avec différents types de faisceaux, chacun d’eux en modes haute et basse intensités grâce au Smart Dimming : 1 mode faisceau mixte (faisceau large + faisceau concentré) pour un éclairage lointain et périphérique, 1 mode faisceau concentré, pour une portée optimale, 1 mode faisceau large pour une meilleure vision périphérique. 2 LED blanches1 LED verte 6 modes d'éclairagesRégulateur d’intensitéHybrideBandeau élastique réglableTête pivotanteLentille incassableBouton d’arrêt rapideIPX7 : étancheRésiste aux chutes de 1m