Energizer - Lampe frontale LED resistante pour usage professionnel occasionnel - 368062

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe frontale LED resistante pour usage professionnel occasionnel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Non

  • ANSI - AA

  • nombre de batteries - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900368062

Réf. Sonepar

00112036806

Réf. Fournisseur

368062

Réf. Commerciale

Energizer

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

ANSI:

AA

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

Lampe frontale LED Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 55 lumens une portée de 35 mètres et 17 heures d'autonomie