Energizer - Lampe frontale Vision ultra 2LEDs pour usage professionnel occasionnel - 424478


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - lampe de chapeau
format de pile - micro
rechargeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900424478
Réf. Sonepar
00112042447
Réf. Fournisseur
424478
Réf. Commerciale
Energizer
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique