Energizer - Lampe multi-usage Hybride ProSeries pour un usage professionnel - 448160

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe multi-usage Hybride ProSeries pour un usage professionnel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Oui

  • poids total - 1070 g

  • ANSI - AA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7638900448160

Réf. Sonepar

00112044816

Réf. Fournisseur

448160

Réf. Commerciale

Energizer

modèle:

autre

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Oui

poids total:

1070 g

ANSI:

AA

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau:

autre

longueur:

94 mm

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

1000...1000 lm

Lampe multi-usage Hybride Energizer Pro Series avec aimants intégrés. Technologie LED de 1000 lumens est dotée d'un IRC élevé . Puissance hybride : piles rechargeables ou 2 piles AA. 4 modes d'éclairage : peut aller jusqu'à 60 heures.