Energizer - Lampe torche Fusion Compact Energizer à faisceau large 2AAA (piles incluses) - 414691

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe torche Fusion Compact Energizer à faisceau large 2AAA (piles incluses)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 101 g

  • ANSI - AA

  • modèle - lampe de poche

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900414691

Réf. Sonepar

00112041469

Réf. Fournisseur

414691

Réf. Commerciale

Energizer

poids total:

101 g

ANSI:

AA

modèle:

lampe de poche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

190 mm

La lampe torche Fusion Compact Energizer est 2 en 1 et s?adapte à l?ensemble des besoins. Elle possède 2 types d?éclairage : un éclairage diffus et éclairage concentré. 60 lumens, 15 d'autonomie et 20 mètres de portée.