Energizer - Lanterne à LED 2 en 1 Energizer 2AA (piles incluses) - 381757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 166 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
modèle - autre
format de pile - Mignon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Torche standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900381757
Réf. Sonepar
00112038175
Réf. Fournisseur
381757
Réf. Commerciale
Energizer
poids total:
166 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
autre
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
4
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau:
plastique
longueur:
146 mm