Energizer - Lanterne rechargeable USB Energizer 1000 lumens - 430325


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ANSI - autre
modèle - autre
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
nombre de batteries - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Torche rechargeable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900430325
Réf. Sonepar
00112043032
Réf. Fournisseur
430325
Réf. Commerciale
Energizer
ANSI:
autre
modèle:
autre
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique