Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Energizer - Lanterne USB avec fonction Power Bank Energizer 4D - 426458

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • format de pile - mono

  • rechargeable - Non

  • ANSI - D

  • nombre de batteries - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900426458

Réf. Sonepar

00112042645

Réf. Fournisseur

426458

Réf. Commerciale

Energizer

modèle:

autre

format de pile:

mono

rechargeable:

Non

ANSI:

D

nombre de batteries:

4

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

La USB Lantern Energizer est notre lanterne la plus puissante avec 1000 lumens et une autonomie de 170 heures, associant un éclairage à 360° et un port USB qui lui permet de servir de Powerbank.