Energizer - Torche aimantée à LED Magnet Light Energizer 2AA (piles incluses) - 422955

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 112 g

  • ANSI - D

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900422955

Réf. Sonepar

00112042295

Réf. Fournisseur

422955

Réf. Commerciale

Energizer

poids total:

112 g

ANSI:

D

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau:

plastique

longueur:

240 mm

La torche Magnet Light Energizer est une excellente solution d'éclairage pour un usage général. Dotée de la technologie LED, elle offre un éclairage uniforme de 50 lumens et une autonomie longue durée de 40 heures. Portée de 50 mètres.