Energizer - Torche Clip and Go Energizer 2 piles CR2016 incluses - 426434

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe de poche

  • nombre de batteries - 3

  • batteries fournies - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900426434

Réf. Sonepar

00112042643

Réf. Fournisseur

426434

Réf. Commerciale

Energizer

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe de poche

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

Légère et facile d'utilisation, la Torche Clip and Go Energizer est dotée d'un éclairage à LED continu ou clignotant. Sa résistance aux intempéries permet de l?utiliser en intérieur comme en extérieur. 30 lumens pour 3 heures d'autonomie.