Energizer - Torche de poche à LED Pocket Light Energizer 2AAA (piles incluses) - 326314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 22 g
ANSI - autre
modèle - lampe torche
format de pile - micro
rechargeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Torche standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900326314
Réf. Sonepar
00112032631
Réf. Fournisseur
326314
Réf. Commerciale
Energizer
poids total:
22 g
ANSI:
autre
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau:
plastique
longueur:
79 mm