Energizer - Torche d'inspection en métal Energizer 2AAA (piles incluses) - 430295


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
ANSI - AA
nombre de batteries - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Torche standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900430295
Réf. Sonepar
00112043029
Réf. Fournisseur
430295
Réf. Commerciale
Energizer
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
ANSI:
AA
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique