Energizer - Torche Métal à LED Energizer 2D (piles incluses) - 368215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 480 g
ANSI - D
modèle - lampe torche
format de pile - micro
rechargeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Torche standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900368215
Réf. Sonepar
00112036821
Réf. Fournisseur
368215
Réf. Commerciale
Energizer
poids total:
480 g
ANSI:
D
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau:
autre
longueur:
3 mm