Energizer - Torche Métal Compacte à LED Energizer 3AAA/LR03 - 388428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 47 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - autre
flux lumineux - 50...50 lm
modèle - lampe torche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Torche standard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7638900388428
Réf. Sonepar
00112038842
Réf. Fournisseur
388428
Marque
Energizer
poids total:
47 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
autre
flux lumineux:
50...50 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau:
aluminium
longueur:
165 mm
Les Atouts de l'article:
La torche Metal 3AAA Energizer® possède un design compact et robuste. Sa surface texturée anti-dérapante permet une prise en main sécurisée. Fabriquée en métal durable, elle résiste aux chutes de 1 mètre. Equipée d’une dragonne, la torche Metal 3AAA est facile à transporter.





