Energizer - Torche tactile à LED Touch Tech Energizer 2AA (piles incluses) - 419566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
poids total - 103 g
ANSI - AA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Torche standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900419566
Réf. Sonepar
00112041956
Réf. Fournisseur
419566
Réf. Commerciale
Energizer
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
poids total:
103 g
ANSI:
AA
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
240 mm