ENGITECHS - HL2100 HUBLOT LED ROND, 18W, 230V, 1950LM, 3CCT, IP54, IRC80 - HL2100-S-CCT-18

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004298

Réf. Fournisseur

HL2100-S-CCT-18

Réf. Commerciale

ENGITECHS

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur de la lumière:

blanc

HL2100 HUBLOT LED ROND, 18W, 230V, 1950LM, 3CCT, IP54, IRC80, BLANC, DIMMABLE TRIAC, IK10, AVEC DETECTEUR