ENGITECHS - HL2100 HUBLOT LED ROND, 25W, 230V, 2450LM, 3CCT, IP54, IRC80 - HL2100-CCT-25

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • puissance du système - 25 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004052

Réf. Fournisseur

HL2100-CCT-25

Réf. Commerciale

ENGITECHS

flux lumineux utile:

2250 lm

puissance du système:

25 W

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur de la lumière:

blanc

HL2100 HUBLOT LED ROND, 25W, 230V, 2450LM, 3CCT, IP54, IRC80, BLANC, DIMMABLE TRIAC