ENGITECHS - HL2110 HUBLOT LED CARRE, 12W, 230V, 1200LM, 3000K, IP54, IRC80 - HL2110-12BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000518

Réf. Fournisseur

HL2110-12BL30

Réf. Commerciale

ENGITECHS

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

HL2110 HUBLOT LED CARRE, 12W, 230V, 1200LM, 3000K, IP54, IRC80, BLANC, NON DIMMABLE