ENGITECHS - HL2110 HUBLOT LED CARRE, 12W, 230V, 1400LM, 4000K, IP54, IRC80 - HL2110-12BL40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1380 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tertiaire Magasin
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842000519
Réf. Fournisseur
HL2110-12BL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
flux lumineux utile:
1380 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V