Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Phare Porto avec Ampoule Halogene 5.2V - 0.85A - ETX9004T

UPERGY
CopieCopie
Enix - Phare Porto avec Ampoule Halogene 5.2V - 0.85A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • largeur - 1 mm

  • hauteur/profondeur - 1 mm

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001556

Réf. Fournisseur

ETX9004T

Marque

Enix

source lumineuse fournie:

Oui

largeur:

1 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

longueur:

1 mm

NX Phare Porto avec Ampoule Halogène 5.2V - 0.85A vendu par Blister(s) x 1