Enix - Unite(s) Lampe torche coudee STREAMLIGHT SURVIVOR LOW PROFILE ATEX Z0 175 lumens - ETX4661

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe torche coudee STREAMLIGHT SURVIVOR LOW PROFILE ATEX Z0 175 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 17.92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

080926905627

Réf. Sonepar

00399001238

Réf. Fournisseur

ETX4661

Réf. Commerciale

Enix

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

17.92 mm

Streamlight Lampe torche coudée STREAMLIGHT SURVIVOR LOW PROFILE ATEX Z0 175 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe STREAMLIGHT SURVIVOR LED LOW PROFILE ATEX dispose d'un réflecteur court afin de permettre une meilleure ergonomie pour l'utilisateur. Equipée de la technologie LED-C4, la STREAMLIGHT SURVIVOR LED LOW PROFILE ATEX a quatre fonction : haute intensité, basse intensité, clignotant, et clair de lune. Certifiée Anti Explosif zone 0, elle éclaire les zones les plus risqués. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Rechargeable Technologie éclairage : Led 4 modes : Haute intensité, basse intensité, clignotant et clair de lune Lumens : 175 lumens en haute intensité et 60 lumens en basse intensité Livrée avec sa batterie lithium-ion rechargeable, la lampe peut aussi être utilisée avec 4 piles alcalines ou lithium AA pour un remplacement simple et rapide. Autonomie sur batterie : 3h30 en haute intensité / 10h en basse intensité / 5h en clignotant Portée de la lumière : 405m Corps : polymère très résistant Ses chargeurs secteur 220V et 12V sont fournis Couleur orange Equivalent avec 90562, ETX4658, KC90562