Enix - Unite(s) Lampe torche lanterne LED rechargeable - ETX8604

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe torche lanterne LED rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

  • source lumineuse - lampe halogène

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766658111

Réf. Sonepar

00399922381

Réf. Fournisseur

ETX8604

Réf. Commerciale

Enix

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

source lumineuse:

lampe halogène

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

17.5 mm

Lampe torche lanterne LED rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Lampe rechargeable directement sur prise secteur 110 / 220 V Autonomie : Jusqu'à 3 heures Temps de charge : 15 heures environ Flux lumineux : Lumens Portée : mètres Fonction "Urgence"