Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER IL7R ATEX Z2 360 lumens rechargeable - ETX4877

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe torche LEDLENSER IL7R ATEX Z2 360 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • format de pile - accu installé solidement

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058205008624

Réf. Sonepar

00399500862

Réf. Fournisseur

ETX4877

Réf. Commerciale

Enix

format de pile:

accu installé solidement

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

réglage des lumens:

niveaux

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER IL7R ATEX Z2 360 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Conçue en polycarbonate, la LEDLENSER IL7R protège vos mains du froid extrême, de la chaleur, des impacts et de la poussière. Non conductrice, elle protège les électriciens des courants électriques.Ergonomique, la Ledlenser IL7R sallume facilement même avec le port de gants soit par appui, soit par rotation. La fonctionnalité Magnetic Switch rend son utilisation avec des gants aisée : linterrupteur est grand et possède deux positions darrêt aux deux extrémités. La Ledlenser IL7R est équipée du système Advanced Focus vous permettant de passer dun faisceau large à plus étroit pas rotation de la tête de lampe. Rechargeable, elle assure jusquà 40heures dautonomie lorsquelle est chargée entièrement. Elle dispose dune base de charge pratique. Certifiée ATEX Zone 2, son éclairage vous accompagne de partout, y compris dans les zones 2 à risques explosifs. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 2 Fonctionne avec batterie rechargeable incluse Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ Faible puissance Lumens max : 360lm Autonomie max : 40h Portée de la lumière max : 170m IP66 Corps : Matière PC Poids avec piles: 228g Couleur : noire Livré avec : base de chargement, câble USB dalimentation Equivalent avec 501052