Enix - Unite(s) Lampe torche PELI 3315RZ1 PELI ATEX Z1 176 lumens rechargeable - ETX6538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0019428136284
Réf. Sonepar
00399813628
Réf. Fournisseur
ETX6538
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
source lumineuse fournie:
Oui
longueur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La Peli 3315RZ1 est un torche de sécurité rechargeable, ergonomique par sa compacité. Elle est lune des plus polyvalente par ses trois modes déclairages (haute intensité, basse intensité, clignotant). Un indicateur du niveau de batterie se trouve dans linterrupteur de la Peli 3315RZ1. Un adaptateur à angle droit existe en produit complémentaire. Il permet à la torche déclairer depuis un poche par exemple, sans quil ny ait besoin de la tenir dans les mains. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 1 Rechargeable par batterie Li-Ion (1 accu 18650) fournie Technologie éclairage : Led Modes : haute intensité, basse intensité, clignotant Haute intensité : 176 lumens / 127m de portée / 5h30min dautonomie / 4022cd Basse intensité : 22 lumens / 44m de portée / 48h dautonomie / 492cd Tension nominale : 3,7V IP67 Corps : Anti-static Impact Modified PC/PBT Couleur jaune Accessoires fournis : chargeur Equivalent avec 3315RZ1, 34577