Enix - Unite(s) Lampe torche stylo LEDLENSER EX4 ATEX Z0 50 lumens - ETX4873

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lampe torche stylo LEDLENSER EX4 ATEX Z0 50 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • format de pile - micro

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 20, 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058205000437

Réf. Sonepar

00399500043

Réf. Fournisseur

ETX4873

Réf. Commerciale

Enix

format de pile:

micro

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

jaune

matériau:

plastique

longueur:

0 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

réglage des lumens:

niveaux

Ledlenser Lampe torche stylo LEDLENSER EX4 ATEX Z0 50 lumens vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe torche stylo Ledlenser Ex4 est d'une légèreté imbattable (65gr), elle vous accompagne et vous éclaire dans toute situation, y compris en zone à risque explosifs (certifiée ATEX Zone 0). De petit format, elle peut se glisser dans une poche. Ergonomique, la Ledlenser Ex4 s'allume facilement même avec le port de gants soit par appui sur l'interrupteur en bout de lampe, soit par rotation. Elle est équipée du système Advanced Focus vous permettant de passer d'un faisceau large à plus étroit pas rotation de la tête de lampe. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Technologie éclairage : Led Modes : On/Off Lumens : 50 lum Autonomie : 7h Portée de la lumière : 35m Kelvins : 6000 à 7500 K Fonctionne avec 2 piles AAA (LR3) fournies Tension nominale : 3V IP66 Couleur jaune Equivalent avec 500682