Enix - Unite(s) Lanterne et projecteur multifonction NX 30 LED + 19 LED rechargeable - ETX9085

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Lanterne et projecteur multifonction NX 30 LED + 19 LED rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • largeur - 0 mm

  • hauteur/profondeur - 220 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766543233

Réf. Sonepar

00399654323

Réf. Fournisseur

ETX9085

Réf. Commerciale

Enix

source lumineuse fournie:

Oui

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

longueur:

0 mm

NX Lanterne et projecteur multifonction NX 30 LED + 19 LED rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Eclairage multifonction vous permettant d'avoir une lanterne de 30 LED + un projecteur de 19 LED. Ce produit comporte également une fonction de signalisation avec des LED rouges clignotantes. Intensité : 430 Lux Autonomie : 10 h environ Portée : 60 m Résiste à l'eau Crochet de suspension Chargeur secteur et allume-cigare 12V fournis Fonctionne avec une batterie lithium-ion 3.7V 3Ah incluse Temps de charge : 6h environ