Enix - Unite(s) Phare Porto Halogene 5.2V 0.85A - ETX1002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
largeur - 0 mm
hauteur/profondeur - 14 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766400031
Réf. Sonepar
00399640005
Réf. Fournisseur
ETX1002
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse fournie:
Oui
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
14 mm
longueur:
0 mm
NX Phare Porto Halogène 5.2V 0.85A vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Projecteur à ampoule halogène 5,2 V / 0,85 A, idéal pour les loisirs, camping, navigation, voiture, bricolage dans des endroits peu accessibles, ... Fabriqué avec des matériaux de grande qualité, ce projecteur professionnel multi usages vous garantit une excellente fiabilité Faisceau très large et très long d'une portée de 250 m Tête orientable à 120° pour une utilisation dans toutes les situations Corps en fonte d'aluminium vernie anti-huile, anti-taches et anti-usure Sangle en nylon garantissant un confort d'utilisation dans toutes les situations Poignée ergonomique Pile non fournie
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs NX Porto sont idéals tant pour les loisirs, camping, navigation, voiture, bricolage dans des endroits peu accessibles, que les applications professionnelles.Fabriqués avec des matériaux de grande qualité, ces projecteurs multi usages vous garantissent une excellente fiabilitéLeur faisceau est très large et procure une longue portée. Leur tête s'oriente à 12° pour une utilisation dans toutes les situations. Leur corps en fonte d'aluminium est vernie anti-huile, anti-tâches et anti-usure. Leur sangle en nylon et leur poignée ergonomique garantissent un confort d'utilisation dans toutes les situations.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Projecteur à ampoule halogène 5,2 V / 0,85 A, idéal pour les loisirs, camping, navigation, voiture, bricolage dans des endroits peu accessibles, ... Fabriqué avec des matériaux de grande qualité, ce projecteur professionnel multi usages vous garantit une excellente fiabilité Faisceau très large et très long d'une portée de 250 m Tête orientable à 120° pour une utilisation dans toutes les situations Corps en fonte d'aluminium vernie anti-huile, anti-taches et anti-usure Sangle en nylon garantissant un confort d'utilisation dans toutes les situations Poignée ergonomique Pile non fournie
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs NX Porto sont idéals tant pour les loisirs, camping, navigation, voiture, bricolage dans des endroits peu accessibles, que les applications professionnelles.Fabriqués avec des matériaux de grande qualité, ces projecteurs multi usages vous garantissent une excellente fiabilitéLeur faisceau est très large et procure une longue portée. Leur tête s'oriente à 12° pour une utilisation dans toutes les situations. Leur corps en fonte d'aluminium est vernie anti-huile, anti-tâches et anti-usure. Leur sangle en nylon et leur poignée ergonomique garantissent un confort d'utilisation dans toutes les situations.