Enix - Unite(s) Projecteur Atex WOLF H-251ALED Z1 rechargeable 60L 24Heure - ETX4628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
source lumineuse fournie - Oui
largeur - 140 mm
hauteur/profondeur - 130 mm
longueur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766474407
Réf. Sonepar
00399001391
Réf. Fournisseur
ETX4628
Réf. Commerciale
Enix
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
source lumineuse fournie:
Oui
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
185 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s)