Enix - Unite(s) Projecteur LEDLENSER IF8R 4500 lumens rechargeable - ETX4887

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Projecteur LEDLENSER IF8R 4500 lumens rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • flux lumineux utile - 4500 lm

  • température de couleur - 5400...6600 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058205016230

Réf. Sonepar

00399501623

Réf. Fournisseur

ETX4887

Réf. Commerciale

Enix

puissance du système:

6 W

flux lumineux utile:

4500 lm

température de couleur:

5400...6600 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...230 V

puissance de lampe acceptée:

66...66 W

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Non

matériau de l'élément de protection:

autre

avec prise:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

couleur du boîtier/corps:

noir

avec support:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

307 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

44 mm

Ledlenser Projecteur LEDLENSER IF8R 4500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Contrôlez l'éclairage de votre projecteur à distance ! L'innovant projecteur IF8R se connecte en Bluetooth à votre Smartphone.. Il fournit un éclairage puissant jusqu'à 4500 lumens pour éclairer des zones de travail difficilement accessibles. Cinq intensités lumineuses sont possibles grâce au variateur d'intensité. Sa base aimantée et flexible permet de le positionner incliné et d'adapter l'orientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court d'éclairage, le IF8R indique son niveau de batterie et son niveau de charge. La batterie du projecteur IF8R fournit jusqu'à 12h d'autonomie, elle peut aussi alimenter votre smartphone ou autre petit matériel par sa fonction Powerbank. Robuste, le IF8R est conçu avec une technologie de refroidissement. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable et fonction Powerbank Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 3 x 21700 4000mAh inclue. Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne et faible puissance Lumens max : 4500lm Autonomie max : 12h IP54 Couleur noire Equivalent avec 502002