Enix - Unite(s) Projecteur NX LED CREE 1W rechargeable - ETX9064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
largeur - 0 mm
hauteur/profondeur - 20 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766424495
Réf. Sonepar
00399642391
Réf. Fournisseur
ETX9064
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse fournie:
Oui
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
20 mm
longueur:
0 mm
NX Projecteur NX LED CREE 1W rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Fonctionne avec 1 batterie plomb 6V 2.5Ah fournie Intensité lumineuse : 10 000 lux Autonomie : 6 heures Portée : 400 m Résistante à l'eau - IP44 Durée de vie de la led : 100 000 heures Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V et sa bandoulière
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Fonctionne avec 1 batterie plomb 6V 2.5Ah fournie Intensité lumineuse : 10 000 lux Autonomie : 6 heures Portée : 400 m Résistante à l'eau - IP44 Durée de vie de la led : 100 000 heures Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V et sa bandoulière