Enix - Unite(s) Projecteur PELI 9410L 1131 lumens rechargeable - ETX6530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IPX4
flux lumineux utile - 2207 lm
température de couleur - 1...1 K
chargeur intégré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0019428097639
Réf. Sonepar
00399809763
Réf. Fournisseur
ETX6530
Réf. Commerciale
Enix
rechargeable:
Oui
indice de protection (IP):
IPX4
flux lumineux utile:
2207 lm
température de couleur:
1...1 K
chargeur intégré:
Oui
source lumineuse principale:
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
jaune
type de tension:
AC/DC
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:
Non
largeur:
10.2 mm
hauteur/profondeur:
9.5 mm
longueur:
22.2 mm
type de câblage:
terminaison
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le plus léger de sa catégorie : 1360 gr pour 1131 lumens Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Lithium-Ion (fournie), éclairent jusquà une distance de 435 mètres (475 yards). Et la torche regorge de fonctions et de technologies innovantes dignes de Peli : - Tête pivotante à 120° - Autonomie : 9 h (éclairage faible)/3 h 45 (éclairage fort) - Voyant d'état de la batterie - Commutateur à trois modes (Fort, Faible, Clignotant) - Bandoulière incluse Que vous soyez une équipe de sauvetage en milieu urbain ou la troisième équipe des 3 huit dune raffinerie, vous apprécierez la taille compacte et la puissance de la nouvelle torche 9410 LED. IPX4 = Water Resistant Equivalent avec 9410, 9410L