Enix - Unite(s) Projecteur WOLF H-4DCA LED ATEX Z1 269 lumens - ETX4604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
source lumineuse fournie - Oui
largeur - 40 mm
hauteur/profondeur - 130 mm
longueur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766472816
Réf. Sonepar
00399000106
Réf. Fournisseur
ETX4604
Réf. Commerciale
Enix
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
source lumineuse fournie:
Oui
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
185 mm
diamètre:
0 mm
Wolf Projecteur WOLF H-4DCA LED ATEX Z1 269 lumens vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce projecteur LED, issu de la gamme Wolflite, propose puissance, protection et étanchéité à la poussière. Lampe anti-déflagrante conçue pour être utilisée dans les milieux explosifs. Elle a ainsi été développée selon les modes ATEX de « sécurité intrinsèques » et de « sécurité augmentée » permettant une utilisation professionnelle Caractéristiques techniques : LED haute puissance d'une durée de vie de 10000 heures Autonomie de 45h Optique munie d'un verre trempé de 6 mm pour une bonne tenue aux chocs et aux agents chimiques Boîtier moulé thermoplastique hautement résistant et antistatique Accroche mécanique avec un commutateur sellé Sangle en nylon IP66 ATEX : II 2GD Ex eb ib IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP66 Fonctionne avec 4piles LR20/ R20 non fournies
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce projecteur LED, issu de la gamme Wolflite, propose puissance, protection et étanchéité à la poussière. Lampe anti-déflagrante conçue pour être utilisée dans les milieux explosifs. Elle a ainsi été développée selon les modes ATEX de « sécurité intrinsèques » et de « sécurité augmentée » permettant une utilisation professionnelle Caractéristiques techniques : LED haute puissance d'une durée de vie de 10000 heures Autonomie de 45h Optique munie d'un verre trempé de 6 mm pour une bonne tenue aux chocs et aux agents chimiques Boîtier moulé thermoplastique hautement résistant et antistatique Accroche mécanique avec un commutateur sellé Sangle en nylon IP66 ATEX : II 2GD Ex eb ib IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP66 Fonctionne avec 4piles LR20/ R20 non fournies