Erard - Bras de déport droit Ø 30 longueur 600 mm pour mâts Ø 30 à 40 mm - Zinc bleu - 807530

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - mât sous toit

  • matériau - acier

  • longueur - 0.6 m

  • diamètre - 30 mm

  • épaisseur de paroi - 1.2 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288075302

Réf. Sonepar

00189807530

Réf. Fournisseur

807530

Marque

Erard

modèle:

mât sous toit

matériau:

acier

longueur:

0.6 m

diamètre:

30 mm

épaisseur de paroi:

1.2 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Bras de déport droit Ø 30 mm longueur 600 mm pour mâts Ø 30 à 40 mm - finition Zinc bleu.

Quelques mots du fabricant :

La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.